Portabrocas de broca rápida hasta 10 mm, 1 - 10 mm, 1/2-pulgada - 20

Número de artículo: 2608572257
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Portabrocas sin llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2608572257
    EAN / GTIN 3165140509268
    Número del fabricante 2608572257

    Descripción

    Descripción:

    • El portabrocas de acción rápida es un portabrocas del sistema Bosch con una capacidad de 1 a 10 mm de diámetro
    • Sujeta fácilmente las brocas con un mínimo esfuerzo y no requiere llave inglesa
    • Adecuado para: GSR 10.8 V-LI-2 Professional.

    Característica:

    • (versión) Llave RTB: Sujeción sencilla y sin llave de brocas
    • Dimensión de anchura: 48 mm
    • Dimensión altura: 67 mm
    • Dimensión longitud: 48 mm
    • Portabrocas, gama: 1/2″ - 20
    • Peso bruto: 0,15 kg
    • Mordazas de metal duro: Nein
    • Descripción del rendimiento: Diámetro hasta 10 mm
    • Peso neto: 0,15 kg
    • Sólo para bloqueo de husillo: Nein
    • Rotación R/L: ja
    • Resistente a los golpes: Nein
    • Rango de sujeción mm: 1.0-10.0
    • Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción: Nein
    • Específico RTB1: Compatible con taladradoras, taladradoras combinadas y taladradoras con portabrocas del sistema Bosch
    • Taladro estacionario: Nein
    • Volumen: 0,154 dm3
    • Ventaja HL (corto): Diámetro hasta 10 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra