Mandril de pinza

Número de artículo: 2608570066
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
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
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608570066
EAN / GTIN 3165140006712
Número del fabricante 2608570066

Descripción

Descripción:

  • La pinza sujeta la fresa
  • Utilice siempre una pinza del tamaño correcto para evitar peligros durante el funcionamiento

Característica:

  • Dimensión de anchura: 60 mm
  • Dimensión altura: 10 mm
  • Dimensión longitud: 125 mm
  • Peso bruto: 0,004 kg
  • Diámetro en pulgadas: 1/4
  • Peso neto: 0,004 kg
  • Volumen: 0,075 dm3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra