Grapa trasera estrecha TK40 35G, 5,8 mm, 1,2 mm, 35 mm, galvanizada, paquete de 5000

Número de artículo: 2608200704
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
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
Tipo de producto Pinza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608200704
EAN / GTIN 3165140563949
Número del fabricante 2608200704

Descripción

Descripción:

  • Las grapas de lomo estrecho 1. 2/18 g están endurecidas y tienen una punta de cincel, lo que significa que se pueden utilizar como sujetador para muchas aplicaciones interiores diferentes
  • Son adecuadas para sujetar materiales de aislamiento térmico, cartón yeso, tapicería, escalones y barandillas
  • Las grapas también se pueden utilizar para construir vallas y para marcos de puertas, ventanas y cuadros, así como para asegurar sistemas de seguridad, marcos de ventanas y cuadros, así como para asegurar suelos de madera
  • La parte trasera estrecha es especialmente adecuada para tareas decorativas, ya que se presiona profundamente en la madera y es casi invisible
  • Las grapas también están galvanizadas para protegerlas contra la corrosión
  • Se fabrican en Europa para garantizar una alta calidad constante.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Las pinzas traseras estrechas de 1,2/18 g están endurecidas, con punta de cincel: ideal como sujeción para aplicaciones interiores
  • Dimensión de anchura: 112 mm
  • Dimensión altura: 56 mm
  • Dimensión longitud: 130 mm
  • Anchura (B) mm: 5.8
  • Peso bruto: 2,9 kg
  • Espesor (D) mm: 1.2
  • Longitud (L) mm: 35
  • Descripción del rendimiento: Versión galvanizada
  • Peso neto: 2,9 kg
  • Específico RTB1: Adecuado para la fijación de materiales de aislamiento térmico, cartón yeso, tapicería, peldaños y barandillas
  • Específico RTB2: Adecuadas para la construcción de vallas y para marcos de puertas, ventanas y cuadros, así como para asegurar suelos de madera
  • Específico RTB3: Parte trasera estrecha, apenas visible. Ideal para tareas decorativas. Galvanizado para proteger contra la corrosión
  • Tipo: TK40 35G
  • Volumen: 0,815 dm3
  • Ventaja HL (corto): Versión galvanizada, endurecida, con punta de cincel

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra