Clavo en tira con cabeza en D SN34DK 100R, 3,1 mm, 100 mm, en blanco, 2000 unid.

Número de artículo: 2608200050
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
Tipo de producto Clavos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608200050
EAN / GTIN 3165140624268
Número del fabricante 2608200050

Descripción

Descripción:

  • Los clavos en tiras con cabeza en D de 34° están diseñados para trabajos en interiores dentro de la clase de servicio 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • El ángulo de unión de 34° y la forma acanalada del vástago garantizan una unión duradera y segura en estructuras de madera, para techos, cajas y palets, así como en marcos de puertas, cajas y palets, así como en marcos de puertas, ventanas y muebles
  • Un recubrimiento de resina también facilita la presión de los clavos en el material para que se sujeten mejor
  • Todos los clavos se fabrican en Europa y, por lo tanto, tienen una calidad alta y constante
  • Adecuado para: GSN 100-34 DK Profesional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Clavos de listón con cabeza en D 34° para trabajos en interiores con clavadoras neumáticas de Bosch
  • Dimensión de anchura: 175 mm
  • Dimensión altura: 137 mm
  • Dimensión longitud: 284 mm
  • Peso bruto: 12,48 kg
  • Diámetro de la cabeza: 7,1 (forma en D)
  • Longitud (L) mm: 100
  • Descripción del rendimiento: Diseño ranurado
  • Peso neto: 11,8 kg
  • Diámetro del vástago (D) mm: 3.1
  • Específico RTB1: Apto para la clase de uso 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • Específico RTB2: Ángulo de unión de 34° y forma acanalada para una unión duradera y segura en distintos tipos de madera
  • Específico RTB3: La resinización también facilita la presión de los clavos en el material para que se sujeten mejor
  • Tipo: SN34DK 100R
  • Volumen: 6,809 dm3
  • Ventaja HL (corto): Diseño ranurado, endurecido

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra