Clavo de cabeza redonda SN21RK 75G 2,8 mm, 75 mm, galvanizado, liso, 3000 unidades

Número de artículo: 2608200033
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
Tipo de producto Clavos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608200033
EAN / GTIN 3165140563628
Número del fabricante 2608200033

Descripción

Descripción:

  • Los clavos de tira de cabeza redonda 21° están diseñados para trabajos en interiores dentro de la clase de servicio 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • Los clavos están galvanizados para protegerlos contra la corrosión
  • Un recubrimiento de resina también facilita la presión de los clavos en el material, para que se sujeten mejor
  • El ángulo de conexión de 21° y la forma ranurada del eje garantizan una conexión duradera y segura en estructuras de madera, para tejados, cajas y palés, así como en marcos de puertas, ventanas y muebles
  • Todos los clavos se fabrican en Europa y, por lo tanto, tienen una calidad alta y constante.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Clavos en tira de cabeza redonda 21° para trabajos en interiores de la clase de uso 1 (DIN EN 1995-1-1) para clavadoras neumáticas Bosch
  • Dimensión de anchura: 220 mm
  • Dimensión altura: 165 mm
  • Dimensión longitud: 275 mm
  • Peso bruto: 11,75 kg
  • Diámetro de la cabeza: 7.0
  • Longitud (L) mm: 75
  • Descripción del rendimiento: Diseño ranurado
  • Peso neto: 11,55 kg
  • Diámetro del vástago (D) mm: 2.8
  • Específico RTB1: Galvanizado para proteger contra la corrosión
  • Específico RTB2: La resinización también facilita la presión de los clavos en el material para que se sujeten mejor
  • Específico RTB3: Ángulo de unión de 21° y forma ranurada para una unión duradera y segura en diversos tipos de madera
  • Tipo: SN21RK 75G
  • Volumen: 9,983 dm3
  • Ventaja HL (corto): Diseño ranurado, endurecido

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra