Clavo en tira con cabeza en D SN34DK 50RG, 2,8 mm, 50 mm, galvanizado, ranurado, 3000 unidades

Número de artículo: 2608200019
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
Tipo de producto Clavos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608200019
EAN / GTIN 3165140563482
Número del fabricante 2608200019

Descripción

Descripción:

  • Los clavos de tira con cabeza en D de 34° están diseñados para trabajos en interiores dentro de la clase de servicio 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • El ángulo de conexión de 34° y la forma acanalada del vástago proporcionan una conexión duradera y segura en estructuras de madera, para techos, cajas y palets, así como en marcos de puertas, cajas y palés, así como en marcos de puertas, ventanas y muebles
  • Un revestimiento de resina también facilita la presión de los clavos en el material para que se sujeten mejor
  • Todos los clavos se fabrican en Europa y, por lo tanto, tienen una calidad alta y constante.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Clavos de listón con cabeza en D 34° para trabajos en interiores con clavadoras neumáticas de Bosch
  • Dimensión de anchura: 180 mm
  • Dimensión altura: 140 mm
  • Dimensión longitud: 290 mm
  • Peso bruto: 8,05 kg
  • Diámetro de la cabeza: 7,0 (forma en D)
  • Longitud (L) mm: 50
  • Descripción del rendimiento: Diseño ranurado
  • Peso neto: 8,05 kg
  • Diámetro del vástago (D) mm: 2.8
  • Específico RTB1: Apto para la clase de uso 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • Específico RTB2: Ángulo de unión de 34° y forma acanalada para una unión duradera y segura en distintos tipos de madera
  • Específico RTB3: La resinización también facilita la presión de los clavos en el material para que se sujeten mejor
  • Tipo: SN34DK 50RG
  • Volumen: 7,308 dm3
  • Ventaja HL (corto): Diseño ranurado, endurecido

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra