Clavo en tira con cabeza en D SN34DK 80G, 3,1 mm, 80 mm, galvanizado, liso, UE 3000

Número de artículo: 2608200008
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
Tipo de producto Clavos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608200008
EAN / GTIN 3165140563376
Número del fabricante 2608200008

Descripción

Descripción:

  • Los clavos de tira con cabeza en D de 34° están diseñados para trabajos en interiores dentro de la clase de servicio 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • El ángulo de conexión de 34° y la forma lisa del eje garantizan una conexión duradera y segura en construcciones de madera, para techos, cajas y palets, así como en marcos de puertas, cajas y palets, así como en marcos de puertas, ventanas y muebles
  • Un revestimiento de resina también permite que los clavos se presionen en el material más fácilmente para que se sujeten mejor
  • Todos los clavos se fabrican en Europa y, por lo tanto, tienen una calidad alta y constante.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Clavos de listón con cabeza en D 34° para trabajos en interiores con clavadoras neumáticas de Bosch
  • Dimensión de anchura: 175 mm
  • Dimensión altura: 145 mm
  • Dimensión longitud: 295 mm
  • Peso bruto: 14,85 kg
  • Diámetro de la cabeza: 7,1 (forma en D)
  • Longitud (L) mm: 80
  • Descripción del rendimiento: Versión lisa
  • Peso neto: 14,85 kg
  • Diámetro del vástago (D) mm: 3.1
  • Específico RTB1: Apto para la clase de uso 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • Específico RTB2: Ángulo de conexión de 34° y forma lisa para una conexión resistente y segura en distintos tipos de madera
  • Específico RTB3: La resinización también facilita la presión de los clavos en el material para que se sujeten mejor
  • Tipo: SN34DK 80G
  • Volumen: 7,486 dm3
  • Ventaja HL (corto): Diseño liso, endurecido

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra