Capó combinado de protección para corte, metálico de palanca

Número de artículo: 2608000756
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608000756
EAN / GTIN 6949509239952
Número del fabricante 2608000756

Descripción

Descripción:

  • Para convertir un trineo lijador en un trineo guía en un abrir y cerrar de ojos, el clip se fija a la cubierta protectora mediante un sencillo mecanismo de palanca
  • Fácil montaje y desmontaje de la cubierta protectora
  • Se adapta a: GWS 9-125; GWS 9-125 S; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIH; GWS 12-125 - empuñadura auxiliar estándar; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125; GWS 18-125 L; GWS 18-125 PL; GWS 18-125 SL; GWS 18-125 SPL; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-15 C (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (150 mm); GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000; GWS 1000 (125 mm); GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 18V-7 (125 mm); GWX 18V-8 (125 mm); GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-15 C (125 mm); GWX 18V-15 SC (125 mm); GWX 19-125 S; GWX 750-125 Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Capuchón combinado para una protección óptima durante el corte
  • Dimensión de anchura: 90 mm
  • Dimensión altura: 50 mm
  • Dimensión longitud: 160 mm
  • Peso bruto: 0,201 kg
  • Diámetro mm: 125
  • Descripción del rendimiento: Cubierta protectora para el corte
  • Peso neto: 0,17 kg
  • Específico RTB1: Fijación rápida y sencilla gracias al montaje de palanca sin llave
  • Específico RTB2: Compatible con amoladoras angulares
  • Volumen: 0,72 dm3
  • Ventaja HL (corto): Cubierta protectora para el corte
  • X-LOCK: Nein

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra