Manguera de prolongación, 3 m, para GAS 12-25 PL y GAS 15 PS. Para aspiradoras

Número de artículo: 2608000712
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
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608000712
EAN / GTIN 6949509232298
Número del fabricante 2608000712

Descripción

Descripción:

  • La manguera de prolongación amplía el alcance de aspiración en tres metros
  • Se conecta a la manguera de 5 metros suministrada con el aspirador.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Se puede conectar a la manguera de 5 metros suministrada con el aspirador
  • Dimensión de anchura: 360 mm
  • Dimensión altura: 90 mm
  • Dimensión longitud: 330 mm
  • Peso bruto: 0,864 kg
  • Longitud [m]: 3.00
  • Descripción del rendimiento: Amplía el alcance de aspiración
  • Peso neto: 0,615 kg
  • Volumen: 10,692 dm3
  • Ventaja HL (corto): Amplía el alcance de aspiración en tres metros

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop