Filtro de espuma (abierto por un lado) para GAS 12-25 PL. Para aspiradoras

Número de artículo: 2608000711
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
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
    Tipo de producto Filtro

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2608000711
    EAN / GTIN 6949509232281
    Número del fabricante 2608000711

    Descripción

    Descripción:

    • El filtro de espuma se utiliza al extraer suspensiones

    Característica:

    • (versión) Llave RTB: El filtro de espuma se utiliza al extraer suspensiones
    • Dimensión de anchura: 120 mm
    • Dimensión altura: 31 mm
    • Dimensión longitud: 270 mm
    • Peso bruto: 0,01 kg
    • Descripción del rendimiento: Extracción de suspensiones
    • Peso neto: 0,01 kg
    • Volumen: 1,004 dm3
    • Ventaja HL (corto): Extracción de suspensiones

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra