Boquilla de aspiración GAS 18V-10 L

Número de artículo: 2608000707
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
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
Tipo de producto Düse

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608000707
EAN / GTIN 4059952553771
Número del fabricante 2608000707

Descripción

Descripción:

  • Diferentes boquillas de suelo para varios tubos de aspiradora
  • Adecuado para: GAS 18V-10 L Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Se puede conectar a los tubos de aspiración de las aspiradoras de Bosch
  • Dimensión de anchura: 140 mm
  • Dimensión altura: 50 mm
  • Dimensión longitud: 250 mm
  • Peso bruto: 0,107 kg
  • Descripción del rendimiento: Dispositivo de aspiración externo
  • Peso neto: 0,094 kg
  • Volumen: 1,75 dm3
  • Ventaja HL (corto): Boquilla de aspiración para superficies de suelo

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra