Tubo aspirador, 32 mm, 0,37 m, para GAS 18V-1, EasyVac 12, UniversalVac 18

Número de artículo: 2608000666
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 7 Piezas
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
Tipo de producto Dispositivo de reducción para tubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608000666
EAN / GTIN 3165140923385
Número del fabricante 2608000666

Descripción

Descripción:

  • El tubo está diseñado para su uso con aspiradoras Bosch
  • Sirve para: GAS 18V-1 Professional
  • EasyVac 12
  • UniversalVac 18.
  • Diferentes tipos de aspiradoras.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 115 mm
  • Dimensión altura: 510 mm
  • Dimensión longitud: 36 mm
  • Peso bruto: 0,139 kg
  • Diámetro mm: 32
  • Longitud [m]: 0.37
  • Descripción del rendimiento: Dispositivo de extracción
  • Peso neto: 0,13 kg
  • Volumen: 2,111 dm3
  • Ventaja HL (corto): Dispositivo de extracción

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop