Boquilla para hendiduras, diámetro: 35 mm, accesorio para GAS 18V-10 L

Número de artículo: 2608000661
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 7 Piezas
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
Tipo de producto Düse

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608000661
EAN / GTIN 3165140917926
Número del fabricante 2608000661

Descripción

Descripción:

  • La boquilla para hendiduras está especialmente diseñada para zonas de difícil acceso
  • Es ideal para esquinas y ranuras
  • Se adapta a: GAS 18V-10 L Professional
  • AdvancedVac 18V-8.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Ideal para alcanzar esquinas y ranuras
  • Dimensión de anchura: 100 mm
  • Dimensión altura: 390 mm
  • Dimensión longitud: 50 mm
  • Peso bruto: 0,059 kg
  • Diámetro mm: 35.0
  • Descripción del rendimiento: Dispositivo de aspiración externo
  • Peso neto: 0,052 kg
  • Específico RTB1: Se puede conectar a los tubos de aspiración de las aspiradoras de Bosch
  • Volumen: 1,95 dm3
  • Ventaja HL (corto): Dispositivo de aspiración externo

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra