Tope de profundidad Basic

Número de artículo: 2608000589
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
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
Número de artículo 2608000589
EAN / GTIN 3165140727297
Número del fabricante 2608000589

Descripción

Descripción:

  • El tope de profundidad Basic sirve para ajustar la profundidad de corte de las hojas de sierra de segmentos y de inmersión, por ejemplo al sustituir elementos de parquet. La profundidad de corte se puede ajustar con precisión en cuatro niveles
  • El accesorio se puede utilizar para todo tipo de materiales
  • Ajuste de la profundidad de corte para hojas de sierra de segmentos con un diámetro de 85 mm: profundidades de corte de 8, 10, 12 y 14 mm
  • Para hojas de sierra de segmentos con un diámetro de 100 mm: 14, 16, 18 y 20 mm

Característica:

  • Dimensión de anchura: 96 mm
  • Dimensión altura: 25 mm
  • Dimensión longitud: 186 mm
  • Peso bruto: 0,047 kg
  • Peso neto: 0,018 kg
  • Volumen: 0,446 dm3

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop