Manguito para herramientas. Para aspiradora

Número de artículo: 2608000585
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
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
Tipo de producto Dispositivo de reducción para tubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608000585
EAN / GTIN 3165140726887
Número del fabricante 2608000585
Número L L00590 2181

Descripción

Descripción:

  • El manguito conecta las mangueras de aspiradora a las herramientas eléctricas
  • Adecuado para: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 18V-10 L; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125-1 AE; GSS 12V-13; GSS 18V-13 Professional.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 205 mm
  • Dimensión altura: 55 mm
  • Dimensión longitud: 135 mm
  • Peso bruto: 0,095 kg
  • Peso neto: 0,095 kg
  • Volumen: 1,522 dm3
  • Ventaja HL (corto): El manguito para mangueras conecta las mangueras para aspiradoras a las herramientas eléctricas de Bosch.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra