Tubo cromado. Para aspiradora

Número de artículo: 2608000575
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
Tipo de producto Dispositivo de reducción para tubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608000575
EAN / GTIN 3165140713733
Número del fabricante 2608000575

Descripción

Descripción:

  • El tubo está diseñado para su uso con aspiradoras Bosch
  • Adecuado para: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC Professional.
  • El tubo está diseñado para su uso con aspiradoras Bosch.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 430 mm
  • Dimensión altura: 45 mm
  • Dimensión longitud: 135 mm
  • Peso bruto: 0,59 kg
  • Diámetro mm: 35
  • Longitud [m]: 0.35
  • Descripción del rendimiento: Dispositivo de extracción
  • Peso neto: 0,522 kg
  • Volumen: 2,612 dm3
  • Ventaja HL (corto): Dispositivo de extracción

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra