Plato lijador para lijadora delta Bosch, adecuado para: PDA 100, PDA 120 E

Número de artículo: 2608000149
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
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
Tipo de producto Hoja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608000149
EAN / GTIN 3165140076401
Número del fabricante 2608000149

Descripción

Descripción:

  • El disco de lijado de repuesto es adecuado para las lijadoras delta de Bosch
  • Se adapta a: PDA 100; PDA 120 E.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 92 mm
  • Dimensión altura: 9 mm
  • Dimensión longitud: 107 mm
  • Peso bruto: 0,032 kg
  • Cierre: Nein
  • Descripción del rendimiento: Rectificado
  • Peso neto: 0,024 kg
  • Volumen: 0,089 dm3
  • Ventaja HL (corto): Rectificado
  • X-LOCK: Nein

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra