Filtro de pliegues planos de celulosa. Para aspiradoras

Número de artículo: 2607432033
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
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
Tipo de producto Filtro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2607432033
EAN / GTIN 3165140713566
Número del fabricante 2607432033
Número L L00590 513

Descripción

Descripción:

  • El filtro de pliegues planos es un filtro de repuesto para las aspiradoras multiuso de Bosch
  • Para: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Cuadrado, de celulosa
  • Dimensión de anchura: 150 mm
  • Dimensión altura: 65 mm
  • Dimensión longitud: 275 mm
  • Dimensiones, anchura mm: 140
  • Dimensión, altura mm: 56
  • Dimensiones, longitud mm: 240
  • Dimensiones (longitud x anchura x altura) mm: 240 x 140 x 56
  • Peso bruto: 0,2 kg
  • Tamaño cm: 6150
  • Descripción del rendimiento: Filtro de recambio cuadrado
  • Material: Filtro plisado de celulosa
  • Peso neto: 0,2 kg
  • Específico RTB2: Índice de recogida de polvo: 99,9
  • Específico RTB3: No apto para múltiples cambios entre aspiración en seco y en húmedo
  • Volumen: 2,681 dm3
  • Ventaja HL (corto): Filtro de recambio cuadrado

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop