Batería GBA 12V 6.0Ah

Número de artículo: 2607337302
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
    Número de artículo 2607337302
    EAN / GTIN 3165140987585
    Número del fabricante 2607337302
    Número L L00590 2240

    Descripción

    Descripción:

    • Es compatible con las herramientas eléctricas inalámbricas de 12 V de Bosch de la gama de los comerciantes para baterías de varilla
    • El paquete de baterías de iones de litio de varilla ECP sólo es adecuado para herramientas de iones de litio de la misma clase de tensión de la gama de los comerciantes
    • El paquete de baterías de iones de litio de varilla sólo es adecuado para herramientas de iones de litio de la misma clase de tensión de la gama de los comerciantes
    • . El paquete de baterías de iones de litio ECP (con protección electrónica de celdas) proporciona potencia de batería sin memoria ni efecto de batería perezosa
    • ECP permite la supervisión electrónica de las celdas de la batería
    • Esto significa que la potencia de salida en el dispositivo se reduce automáticamente en caso de sobrecarga, sobrecalentamiento o descarga profunda se reduce automáticamente.

    Característica:

    • (versión) Llave RTB: El ECP reduce automáticamente la potencia de salida en caso de sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda
    • Dimensión de anchura: 93 mm
    • Dimensión altura: 76 mm
    • Dimensión longitud: 121 mm
    • Capacidad de la batería Ah: 6.0
    • Peso bruto: 0,474 kg
    • Descripción del rendimiento: Sin efecto memoria
    • Peso neto: 0,474 kg
    • Específico RTB1: Sin efecto memoria. La batería se puede recargar a cualquier nivel de carga.
    • Específico RTB3: Apto para herramientas profesionales de Bosch con acumulador de iones de litio de la misma clase de tensión
    • Volumen: 0,855 dm3
    • Ventaja HL (corto): Sin memoria ni efecto pila
    • Tecnología celular: Li-Ion

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra