Soporte de torneado de apriete 20/12 mm

Número de artículo: 260711 20/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 12 mm
Tipo de boca neutro
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SSDCN 2020K12
Plaquita de corte adecuada SC.. 1204..
Anchura de función L4 de los soportes neutros 10 mm
Voladizo L1 de los soportes neutros 11,2 mm
Longitud total L de los soportes neutros 125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 20
Calzo 269005 9
Tornillo para calzo 269013 5
Ángulo de ajuste κ 45 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260711 20/12
EAN / GTIN 4045197880819
Número del fabricante 260711 20/12