Soporte de torneado de apriete 16/12 mm

Número de artículo: 260707 16/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 16 mm
Tamaño de placa 12 mm
Tipo de boca izquierda
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SSSCR/L 1616H12
Plaquita de corte adecuada SC.. 1204..
Anchura de función L4 20 mm
Longitud de la cabeza L1 18 mm
Longitud total L 100 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 20
Calzo 269005 9
Tornillo para calzo 269013 5
Ángulo de ajuste κ 45 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260707 16/12
EAN / GTIN 4062406396824
Número del fabricante 260707 16/12

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra