Soporte de torneado de apriete 16/12 mm

Número de artículo: 260706 16/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño del mango 16 mm
    Tamaño de placa 12 mm
    Tipo de boca derecha
    Norma DIN ISO 5610
    Refrigeración interior no
    Código ISO Soporte SSSCR/L 1616H12
    Plaquita de corte adecuada SC.. 1204..
    Anchura de función L4 20 mm
    Longitud de la cabeza L1 18 mm
    Longitud total L 100 mm
    Juego tornillo para plaquita reversible 269028 20
    Calzo 269005 9
    Tornillo para calzo 269013 5
    Ángulo de ajuste κ 45 grados
    Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 260706 16/12
    EAN / GTIN 4062406396817
    Número del fabricante 260706 16/12

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra