Tubo para aspirador Bosch, 0,5 m, 35 mm, para GAS 15 L

Número de artículo: 2607002631
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
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
Tipo de producto Dispositivo de reducción para tubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2607002631
EAN / GTIN 3165140605748
Número del fabricante 2607002631

Descripción

Descripción:

  • El tubo está diseñado para su uso con aspiradoras Bosch
  • Se adapta a: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F.

    Característica:

    • Dimensión de anchura: 110 mm
    • Dimensión altura: 40 mm
    • Dimensión longitud: 580 mm
    • Peso bruto: 0,28 kg
    • Diámetro mm: 35
    • Longitud [m]: 0.50
    • Descripción del rendimiento: Dispositivo de extracción
    • Peso neto: 0,134 kg
    • Volumen: 2,552 dm3
    • Ventaja HL (corto): Dispositivo de extracción

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra