Adaptador, adecuado para: PHO 1, PHO 15-82, PHO 100

Número de artículo: 2607000075
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
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
    Número de artículo 2607000075
    EAN / GTIN 3165140006521
    Número del fabricante 2607000075

    Descripción

    Descripción:

    • El adaptador es una pieza de repuesto para conectar mangueras de aspiradora a herramientas eléctricas
    • Adaptado para: PHO 1; PHO 15-82; PHO 100.

    Característica:

    • (versión) Llave RTB: Para cepilladora
    • Dimensión de anchura: 95 mm
    • Dimensión altura: 40 mm
    • Dimensión longitud: 210 mm
    • Peso bruto: 0,065 kg
    • Descripción del rendimiento: Dispositivo de aspiración externo
    • Peso neto: 0,062 kg
    • Volumen: 0,798 dm3
    • Ventaja HL (corto): Dispositivo de aspiración externo

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra