Unidad de extracción para GST BCE/150 CE

Número de artículo: 2605510294
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
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
Tipo de producto Caperuza protectora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2605510294
EAN / GTIN 3165140516280
Número del fabricante 2605510294

Descripción

Descripción:

  • El juego de aspiración conecta sierras de calar con mangueras de aspiración
  • Adecuado para: GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 320 mm
  • Dimensión altura: 35 mm
  • Dimensión longitud: 100 mm
  • Anchura [mm]: 26
  • Peso bruto: 0,063 kg
  • Altura [mm]: 26
  • Longitud [mm]: 225
  • Descripción del rendimiento: Para sierras de calar
  • Peso neto: 0,06 kg
  • Volumen: 1,12 dm3
  • Ventaja HL (corto): Para sierras de calar
  • Material: plástico

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra