Cepillo de repuesto para campana de aspiración de amoladora angular

Número de artículo: 2605510226
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
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
Tipo de producto Caperuza protectora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2605510226
EAN / GTIN 3165140375177
Número del fabricante 2605510226

Descripción

Descripción:

  • El cepillo de recambio está diseñado para el capó de extracción de polvo de la amoladora angular.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 140 mm
  • Dimensión altura: 18 mm
  • Dimensión longitud: 170 mm
  • Peso bruto: 0,061 kg
  • Descripción del rendimiento: Para campanas de aspiración
  • Peso neto: 0,061 kg
  • Volumen: 0,428 dm3
  • Ventaja HL (corto): Para campanas de aspiración
  • X-LOCK: Nein

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra