Maletín de transporte para GCM 10

Número de artículo: 2605439019
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
Número de artículo 2605439019
EAN / GTIN 3165140274081
Número del fabricante 2605439019

Descripción

Descripción:

  • El maletín ligero se puede utilizar para sierras circulares de mesa
  • El maletín de transporte de nylon permite un almacenamiento seguro y un transporte cómodo.
  • Bolsa de transporte para herramientas eléctricas Bosch.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Para sierras circulares de mesa
  • Dimensión de anchura: 500 mm
  • Dimensión altura: 70 mm
  • Dimensión longitud: 660 mm
  • Anchura [mm: 580
  • Peso bruto: 1,61 kg
  • Altura [mm: 580
  • Descripción del rendimiento: Transporte cómodo
  • Versión del material: K
  • Peso neto: 1,5 kg
  • Profundidad mm: 380
  • Volumen: 23,1 dm3
  • Ventaja HL (corto): Almacenamiento seguro y transporte cómodo

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra