Bolsa de polvo para lijadora orbital, tela, adecuada para GSS 28 A

Número de artículo: 2605411900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
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
    Tipo de producto Filtro

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2605411900
    EAN / GTIN 3165140047036
    Número del fabricante 2605411900

    Descripción

    Descripción:

    • La bolsa de tela para el polvo es una pieza de repuesto para recoger el polvo
    • Se suministra con un adaptador
    • Sirve para: GSS 28 A Professional.

    Característica:

    • (versión) Llave RTB: Se suministra con adaptador
    • Dimensión de anchura: 200 mm
    • Dimensión altura: 32 mm
    • Dimensión longitud: 320 mm
    • Peso bruto: 0,078 kg
    • Descripción del rendimiento: Para recoger el polvo
    • Peso neto: 0,078 kg
    • Específico RTB1: Para lijadoras orbitales Bosch
    • Volumen: 2,048 dm3
    • Ventaja HL (corto): Para recoger el polvo

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra