Bolsa de polvo para sierras ingletadoras, apta para GKG 24 V, GCM 10

Número de artículo: 2605411187
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
    Tipo de producto Filtro

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2605411187
    EAN / GTIN 3165140274067
    Número del fabricante 2605411187
    Número L L00590 2228

    Descripción

    Descripción:

    • La bolsa para el polvo sirve como bolsa de recambio para recoger serrín
    • Sirve para: GCM 10 Professional.

    Característica:

    • Dimensión de anchura: 70 mm
    • Dimensión altura: 70 mm
    • Dimensión longitud: 275 mm
    • Peso bruto: 0,065 kg
    • Descripción del rendimiento: Para recoger el polvo
    • Peso neto: 0,063 kg
    • Volumen: 1,348 dm3
    • Ventaja HL (corto): Para recoger el polvo

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra