Bolsa de papel para lijadora orbital, paquete de 10, para GSS 230 / 280A / 280 AE

Número de artículo: 2605411114
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
    Tipo de producto Filtro

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2605411114
    EAN / GTIN 3165140111935
    Número del fabricante 2605411114

    Descripción

    Descripción:

    • La bolsa recogepolvo de papel permite recoger el polvo directamente
    • Apto para: GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional.

    Característica:

    • (versión) Llave RTB: Se puede acoplar directamente al taladro percutor
    • Dimensión de anchura: 170 mm
    • Dimensión altura: 70 mm
    • Dimensión longitud: 340 mm
    • Peso bruto: 0,23 kg
    • Descripción del rendimiento: Para recoger el polvo
    • Peso neto: 0,2 kg
    • Volumen: 4,046 dm3
    • Ventaja HL (corto): Para recoger el polvo

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra