Bolsa de polvo para GHO, PCW, PHO

Número de artículo: 2605411035
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
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
Tipo de producto Filtro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2605411035
EAN / GTIN 3165140056366
Número del fabricante 2605411035

Descripción

Descripción:

  • La bolsa de tela para el polvo es una pieza de recambio para recoger el polvo de lijado
  • Se suministra con un adaptador
  • Se adapta a: GHO 10-82; GHO 14,4 V; GHO 14,4 V-LI; GHO 15-82; GHO 18. 0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82; GHO 40-82 C; GHO 185-LI Professional; PCM 10; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Se suministra con adaptador
  • Dimensión de anchura: 200 mm
  • Dimensión altura: 100 mm
  • Dimensión longitud: 300 mm
  • Peso bruto: 0,182 kg
  • Descripción del rendimiento: Para recoger el polvo
  • Peso neto: 0,145 kg
  • Específico RTB1: Para cepilladora
  • Volumen: 6 dm3
  • Ventaja HL (corto): Para recoger el polvo

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra