DC. T 11T302 HB7130-2

Número de artículo: 260458 HB7130-2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,85 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,21 € / Unidad
a petición
En stock
733 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCMT11T302
Radio angular 0,2 mm
Clase HB7130-2
Material de corte MD
Recubrimiento con revestimiento
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas VM
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 240 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260458 HB7130-2
EAN / GTIN 4067263290933
Número del fabricante 260458 HB7130-2

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


DC. T 11T302  HB7130-2

DC. T 11T302 HB7130-2

a petición
En stock
733 piezas en stock
desde 1  Unidades
9,85 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,21 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
542 piezas en stock
desde 1  Unidades
8,43 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
7,03 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
169 piezas en stock
desde 1  Unidades
8,43 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
7,03 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Código ISO plaquita de corte DCMT11T302 DCGT 070202 CCMT09T302
Asignación fino/desbaste Acabado Desbaste-acabado Acabado
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,4 mm - 3,3 mm 0,2 mm - 4 mm
Clase HB7130-2 HB730-1 HB7130-2
Rompevirutas VM XUM VM
Aplicación principal M UNI M
Tolerancia M M M