DCMT 11T308 CA510

Número de artículo: 260387 CA510
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
91 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCMT 11T308
Radio angular 0,8 mm
Clase CA510
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas HQ
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 140 m/min - 450 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260387 CA510
EAN / GTIN 4960664697656
Número del fabricante TAA01862

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


DCMT 11T308  CA510

DCMT 11T308 CA510

a petición
En stock
91 piezas en stock
7,99 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
603 piezas en stock
desde 1  Unidades
9,85 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,21 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de cambios/cortes 2 2
Radio angular 0,8 mm 0,8 mm
Asignación fino/desbaste Acabado Acabado
Material de corte MD MD
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev. 0,05 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Aplicación principal P P