Barra de mandrinar HSS 20/11 mm

Número de artículo: 260332 20/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 5×D
  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango Ds 20 mm
    Tamaño de placa 11 mm
    Tipo de boca derecha
    Profundidad de giro interior hasta 5×D
    Material de corte HSS
    Norma Norma de fábrica
    Refrigeración interior
    Código ISO Soporte AH20R SDUCR/L11
    Ángulo de ajuste κ 93 grados
    Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
    ⌀ perforación previa mínima Dmín. 26 mm
    Desplazamiento central L3 16 mm
    Longitud de sujeción L2 18 mm
    Longitud total L 200 mm
    Longitud de voladizo L1 100 mm
    Juego tornillo para plaquita reversible 269028 8
    Aplicación Cilindrado interior
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 260332 20/11
    EAN / GTIN 4045197652959
    Número del fabricante 260332 20/11

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra