{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Mute | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Tamaño de placa | 7 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Norm | DIN 8024 | |
Oscilación | amortiguado | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A16X SDUCR/L07 | |
Ángulo de ajuste κ | 93 grados | |
Plaquita de corte adecuada | DC.. 0702.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 20 mm | |
Desplazamiento central L3 | 11 mm | |
Zona S no sujetable | 96 mm | |
Longitud total L | 151 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 80 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 38 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 260327 16/07 | |
EAN / GTIN | 4067263623328 | |
Número del fabricante | 260327 16/07 |