Soporte de torneado de apriete 10/07 mm

Número de artículo: 260307 10/07
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 10 mm
Tamaño de placa 7 mm
Tipo de boca izquierda
Norm DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SDHCR/L 1010E07
Plaquita de corte adecuada DC.. 0702..
Anchura de función L4 12 mm
Longitud de la cabeza L1 7 mm
Longitud total L 70 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 22
Ángulo de ajuste κ 107,5 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260307 10/07
EAN / GTIN 4045197654885
Número del fabricante 260307 10/07