{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 20 mm | |
Tamaño de placa | 11 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | SDJCR/L 2020K11 | |
Plaquita de corte adecuada | DC.. 11T3.. | |
Anchura de función L4 | 25 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 20,5 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 2 | |
Ángulo de ajuste κ | 93 grados | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 260305 20/11 | |
EAN / GTIN | 4067263109686 | |
Número del fabricante | 260305 20/11 |