Soporte de torneado de apriete HOLEX Pro 20/11 mm

Número de artículo: 260304 20/11
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
94 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca derecha
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte SDJCR/L 2020K11
Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 20,5 mm
Longitud total L 125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 2
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260304 20/11
EAN / GTIN 4067263109662
Número del fabricante 260304 20/11

Descripción

Ejecución:

Refrigeración dirigida al corte.

Nota:

Transferencia de refrigerante por debajo del cabezal mediante conexión de manguera (G1/8 pulgadas, incluida en el volumen de suministro).