Soporte de torneado de apriete 8/07 mm

Número de artículo: 260300 8/07
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 8 mm
Tamaño de placa 7 mm
Tipo de boca neutro
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SDNCN 0808D07
Plaquita de corte adecuada DC.. 0702..
Anchura de función L4 de los soportes neutros 4 mm
Voladizo L1 de los soportes neutros 7,5 mm
Longitud total L de los soportes neutros 60 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 22
Ángulo de ajuste κ 62,5 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260300 8/07
EAN / GTIN 4067263103295

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles
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
    Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra