Soporte de torneado de apriete 25/11 mm

Número de artículo: 260300 25/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 25 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca neutro
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SDNCN 2525M11
Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
Anchura de función L4 de los soportes neutros 12,5 mm
Voladizo L1 de los soportes neutros 25 mm
Longitud total L de los soportes neutros 150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 2
Calzo 269005 3
Tornillo para calzo 269013 2
Ángulo de ajuste κ 62,5 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260300 25/11
EAN / GTIN 4045197878274
Número del fabricante 260300 25/11