{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Eco | |
Tamanho da haste | 16 mm | |
Tamanho da placa | 11 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Refrigeração interior | sí | |
Código ISO do suporte | SDJCR/L 1616F11 | |
Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 11T3.. | |
Largura funcional L4 | 20 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 30 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269023 3 | |
Calço | 269007 1 | |
Parafuso para calço | 269013 6 | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Aplicação | Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 260291 16/11 | |
EAN/GTIN | 4067263122449 | |
Número do fabricante | 260291 16/11 |