25 mm (1 ″) Inserto para llave de tubo IMPACT SW.24 mm L.110 mm

Número de artículo: 26020024
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 26020024
EAN / GTIN 4018754016402
Número del fabricante 26020024
Número L L60010 2288

Descripción

Descripción:

  • accionamiento cuadrado interno de 1 pulg
  • ISO 1711-2
  • Para destornilladores eléctricos
  • Modelo largo
  • Acero de aleación de cromo, bruñido

Característica:

  • d1: 41,5 mm
  • d2: 54 mm
  • Longitud [mm): 110 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1″
  • t: 80 mm
  • Peso: 1431 g
  • Anchura entre planos [mm]: 24 mm

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra