Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

CCMT 060202 CA515

Número de artículo: 260190 CA515

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCMT 060202
Radio angular 0,2 mm
Clase CA515
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas GK
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 3 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 110 m/min - 380 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260190 CA515
Número del fabricante TAB00435

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


CCMT 060202  CA515

CCMT 060202 CA515

a petición
En stock
357 piezas en stock
desde 1  Unidades
7,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
6,14 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de cambios/cortes 2 2
Material de corte MD MD
Clase CA515 HB7010-1
Rompevirutas GK SM
Aplicación principal P P
Velocidad de corte vc aplicación principal 110 m/min - 380 m/min 120 m/min - 440 m/min
Tolerancia M M