CC.T 060202 HB7130-2

N.º do artigo: 260140 HB7130-2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    7,36 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    6,14 € / Peça
sob pedido
Em stock
841 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCMT 060202
Raio do canto 0,2 mm
Tipo HB7130-2
Óleo de corte MD
Aplicação principal M
Condição de corte ligeramente interrumpido
Quebra-aparas VM
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 4 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 70 m/min - 240 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260140 HB7130-2
EAN/GTIN 4062406750145
Número do fabricante 260140 HB7130-2

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


CC.T 060202  HB7130-2

CC.T 060202 HB7130-2

sob pedido
Em stock
841 peças em stock
a partir de 1  Peças
7,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 063 peças em stock
a partir de 1  Peças
7,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
659 peças em stock
a partir de 1  Peças
7,21 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,01 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 2 2 2
Raio do canto 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Óleo de corte MD HM HM
Condição de corte ligeramente interrumpido ligeiramente interrompido ligeiramente interrompido
Tipo HB7130-2 HB7020 HB7140-1
Quebra-aparas VM SM VM
Velocidade de corte vc aplicação principal 70 m/min - 240 m/min 120 m/min - 350 m/min 60 m/min - 230 m/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta