25 mm (1 ″) Inserto para llave de tubo IMPACT SW.36 mm L.67 mm

Número de artículo: 26010036
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 26010036
EAN / GTIN 4018754016303
Número del fabricante 26010036
Número L L60010 1741

Descripción

Descripción:

  • accionamiento cuadrado interno de 1 pulg
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Para destornilladores eléctricos
  • Acero de aleación de cromo, bruñido

Característica:

  • d1: 56,5 mm
  • d2: 54 mm
  • Longitud [mm): 67 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1″
  • t: 34,5 mm
  • Peso: 754 g
  • Anchura entre planos [mm]: 36 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra