CCMT 060204 Wiper CA510

Número de artículo: 260094 CA510
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCMT 060204
Radio angular 0,4 mm
Clase CA510
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas WP
Tolerancia MF
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 140 m/min - 450 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260094 CA510
EAN / GTIN 4960664753116
Número del fabricante TAA00446

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


CCMT 060204 Wiper  CA510

CCMT 060204 Wiper CA510

a petición
En stock
60 piezas en stock
6,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
895 piezas en stock
desde 1  Unidades
7,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
6,14 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Radio angular 0,4 mm 0,4 mm
Código ISO plaquita de corte CCMT 060204 CCMT 060204
Material de corte MD MD
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm
Rompevirutas WP SS
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev. 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado