CCGT 060201 PR1725

Número de artículo: 260090 PR1725
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,61 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,18 € / Unidad
a petición
En stock
72 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCGT 060201
Radio angular 0,1 mm
Clase PR1725
Material de corte MD
Recubrimiento con revestimiento
Aplicación principal M
Aplicación secundaria P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas MFP-SKS
Toleranz G
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,03 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 200 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 50 m/min - 150 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260090 PR1725
EAN / GTIN 4960664923335