CCGT 030102 HB7125-1

Número de artículo: 260047 HB7125-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,70 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,25 € / Unidad
a petición
En stock
1.355 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte CCGT 030102
    Radio angular 0,2 mm
    Clase HB7125-1
    Material de corte MD
    Aplicación principal M
    Condición de corte ligeramente interrumpido
    Rompevirutas VF
    Tolerancia G
    Profundidad de corte ap 0,05 mm - 0,2 mm
    Avance f 0,03 mm/rev. - 0,1 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 300 m/min
    Número de cambios/cortes 2
    Asignación fino/desbaste Acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 260047 HB7125-1
    EAN / GTIN 4062406058708
    Número del fabricante 260047 HB7125-1

    Tablas de Aplicación

    continuo
     
    irregular
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra