Juego de barras de mandrinar HSS

Número de artículo: 260025
Establecer precio 4 Unidad (91,55 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 5×D
  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 5×D
Material de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte AH0608H SCLCR/L06; AH0810J SCLCR/L06; AH1012K SCLCR/L06; AH1216M SCLCR/L06
Plaquita de corte adecuada CC.. 0602..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 8 mm; 12 mm; 14 mm; 18 mm
Desplazamiento central L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Longitud de sujeción L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Anchura de cuello L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Longitud total L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Longitud de voladizo L1 25 mm; 32 mm; 38 mm; 50 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 7
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260025
EAN / GTIN 4045197652218
Número del fabricante 260025