uvex Orejeras pheos K2P negro/amarillo SNR 30 dB

Número de artículo: 2600215
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
    Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2600215
    EAN / GTIN 4031101739311
    Número del fabricante 2600215
    Número L L01660 161

    Descripción

    Descripción:

    • Clase de producto: Orejeras
    • Nombre del producto: uvex pheos K2P
    • Tipo de producto: Orejeras
    • Material de la orejera: Copolímero de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
    • búsqueda de color (filtro): negro/amarillo
    • Material de la almohadilla de la orejera: Polietileno (PE)
    • Acabado: Para montaje en casco
    • Valor H (valor de aislamiento acústico para ruidos de alta frecuencia): 35 dB
    • Valor M (valor de aislamiento acústico para ruidos de frecuencia media): 27 dB
    • Valor L (valor de aislamiento acústico para ruidos de baja frecuencia): 20 dB
    • SNR: 30 dB
    • Reutilización: Reutilizable (R)